リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 野菜水切り器
サラダスピナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20090686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
野菜の水切りが手軽にできるサラダスピナーです。
安心して使える滑り止め付き。
全てのパーツが外せて洗えて衛生的に使用できます。
材質
フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
2.3
本体質量(g)
404
本体寸法(mm)奥行
177
耐熱温度(℃)
スベリ止め:200、フタ・水切りカゴ:100、本体:70
本体高さ(mm)
167
本体幅(mm)
211