チューブローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20090711 品番TR-01L
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

チューブの中身を最後までムダなく絞れるローラー。
チューブをセットしたまま自立するのでチューブスタンドとしても便利。
ローラーの幅はおよそ8cmとワイドなので
様々なサイズのチューブに使用できます。
軸にチューブの端を通して、本体に差し込むだけで簡単に使えます。

材質
本体・軸/ポリカーボネート
ベース/6ナイロン
クリア 幅(cm)9.7 本体質量(g)45 高さ(cm)4.5 奥行き(cm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする