2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090869 2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090869 2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090869 2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090869 2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 20090869

折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20090869 品番2316-1826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。【別売オプション】 照明LEDセット/メーカー品番:2316-4200 カーテン(ベージュ)高さ170cm(2枚)/メーカー品番:2309-110 カーテン(ベージュ)高さ190cm(2枚)/メーカー品番:2314-1186

用途【ご注意ください】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。 材質本体:スチール製 粉体塗装(ホワイト) 鏡枠:木製 寸法(mm)厚:25 質量(kg)45.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202、鏡全体:45×3×170、折りたたみ時:91.4×40×200 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:35×160
注意
※【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※カーテンは別途2枚必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする