SRS-013 BMW用 8PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20091131 品番SRS-013
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場
使い方は簡単、RDCモジュール用8ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。
【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているDWAモジュール用8ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。

用途
BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール
【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。
その他技適番号:219-239417 内容本体×1、取扱説明書×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5 本体質量(g)78(パッケージ込)
関連資料:(0.6MB)(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする