SRS-014 BMW用 データアクセスモジュール CGRC LIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20091140 品番SRS-014
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大人気スマートライドモニターにエンジンデータ情報の表示とBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場
使い方は簡単、ナビゲーションインターフェース用3ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばエンジン情報をモニターで表示、BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。
【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているナビゲーションインターフェース用3ピンコネクタを利用して取り付ける。
【特徴2】スマートライドモニターにエンジンデータや純正マルチコントローラーでスマートライドモニターに表示・操作を行えるようになります。

用途
BMWバイク車両のネイティブデータとBMW純正マルチコントローラーの制御情報を読み取り、スマートライドモニターに送信するBluetoothモジュール
【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。
その他技適番号:219-249318 内容本体×1、取扱説明書×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5 本体質量(g)49(パッケージ込)
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする