ハンディフックファン シェイプス ペールアイボリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20091201 品番HF-HSP-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ
携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能

用途
レトロな幾何学模様がカワイイ
どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
紫外線で色が変わるUVステッカー付!
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5〜3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
注意
※保証書あり(1年)、付属品:USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする