股付安全シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20091490 品番 VO-803
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爪先の安全対策と軽やかな機動力を。
しなやかで丈夫な厚地布を使用しているので、布靴ならではの靴下を履くような自然な履き心地としなりの良いアウトソールが機動力を生み出します。
特許高強度剛製先芯入のため、地下足袋の特長である爪先の可動性を損なわず、しっかりとした安全性を確保しています。

用途建築、建設、造園作業など 材質甲材:綿布・金属(先芯):合成樹脂/底材:ゴム、合成樹脂(中底) デジタル迷彩柄 質量(g)約580(片足平均値) サイズ(cm)26 長さ(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする