※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレン製フィルター板

(1件のレビュー)
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20091524 品番
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

プラスチック多孔質フィルター板

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 寸法(mm)500×500 穴径(μm)70 アズワン品番3-2526-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20091497
2018-12-25
用途:
大学での実験で、砂に水を供給する際に水を通過させる。
教育・研究機関

大学での実験で、紙の濾紙の代わりにこのフィルターを通して砂に水を供給しようと考え購入。しかし使用前に水を掛けてみたところ撥水性があったため使用をやめた。フィルターには親水性のものと撥水性(疎水性)のものがあると気付かなかった当方も良くなかったが、商品説明に明記してあると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする