‐ ポリプロピレン製フィルター板 アズワン 20091533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレン製フィルター板

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
厚さ(mm)3.6
寸法(mm)500×500
穴径(μm)70
内容量1枚注文コード20091533品番
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,573
販売価格(税別)
14,157

プラスチック多孔質フィルター板

材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6寸法(mm)500×500穴径(μm)70アズワン品番3-2526-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20091497
2018-12-25
用途: 大学での実験で、砂に水を供給する際に水を通過させる。
教育・研究機関

大学での実験で、紙の濾紙の代わりにこのフィルターを通して砂に水を供給しようと考え購入。しかし使用前に水を掛けてみたところ撥水性があったため使用をやめた。フィルターには親水性のものと撥水性(疎水性)のものがあると気付かなかった当方も良くなかったが、商品説明に明記してあると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする