本体画像
大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ビュッフェカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20091657
品番
BFCK
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
お食事のトレーを乗せて運ぶことができるカートです。お子様を乗せることができます。
用途
お食事のトレーの運搬。
仕様
座席対象月例:12〜36か月
材質
スチール
質量(kg)
13.3
色
ライトグレー
備考
後輪2輪ストッパーキャスター
長さ(cm)
588
高さ(cm)
974
奥行き(cm)
655
注意
※搭乗できるお子様の対象月齢12か月〜36か月
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません