本体画像
大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート収納庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20091666
品番
BFC200-STAND
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大和産業株式会社製ビュッフェカートBFC200-C100専用の収納スタンドです。
用途
ビュッフェカート用の収納スタンド
材質
スチール
質量(kg)
9
色
ダークグレー
備考
お客様組み立てとなります。(工具不要)
長さ(cm)
599
高さ(cm)
1214
奥行き(cm)
469
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません