色#31 スパニッシュブラウン
使用場所屋内用
特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等
セット内容主剤/12kg、硬化剤/4kg
規格JIS K 5970
主成分溶剤型エポキシ樹脂
主な用途コンクリート床
希釈剤アトム合成シンナーNo6で10%希釈
硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12
危険等級V
養生時間歩行解放24時間以上、重量物解放48時間以上(気温23℃・湿度50%時)
使用後の手入方法合成シンナーNo6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.2L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)40〜45
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2
危険物の性状非水溶性
適合プライマー#800プライマー