※色見本

- エポワン アトミクス 20092275 - エポワン アトミクス 20092275 - エポワン アトミクス 20092275

エポワン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 20092275 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。
ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。

用途
塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に
継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などに
可使時間(分)
【夏型(使用時期:7〜9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分
【春秋型(使用時期:4〜6・10〜11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可
【冬型(使用時期:12〜3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可
硬化時間(時間)
【夏型(使用時期:7〜9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間
【春秋型(使用時期:4〜6・10〜11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-
【冬型(使用時期:12〜3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-
#21 アメリカングレー 主な用途 主成分ハイソリッド型エポキシ樹脂 特性プライマー 使用場所屋内用 セット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg 希釈剤不要 危険等級V 養生時間24時間以上 使用後の手入方法合成シンナーNo6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)30〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この製品は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※この製品は主剤と硬化剤を混合して使用しますので、必ず電動攪拌機で混ぜてください。撹拌が足りない場合は、硬化不良を起こす場合があります。
※必ず可使時間内に塗装を終了させてください。可使時間は本製品ページの塗装仕様表を参照ください。また、本製品は可使時間が短い為、ローラー刷毛で付け塗りすると、短時間で塗料が増粘し塗りづらくなります。主剤と硬化剤の混合後は必ず塗装面に流しのべし、ローラー刷毛で塗り広げてください。
※塗料を小分けする場合は、必ず小分け前に充分に撹拌し、均一にした後にはかりを用いて軽量、混合してください。主剤と硬化剤を混合したまま放置すると、硬化が進行し発熱します。その際容器に触ると火傷をする恐れがありますから、混合した塗料はできるだけ早く使い切ってください。発熱が進みますと沸騰し、蒸気が発生しますので、容器内に水を10cm位入れて屋外に持ち出しフタをしないで固めてください。
※既存塗膜がアクリルウレタンの場合は、ポリッシャーサンダーでサンディング後に塗装してください。
※付着しづらい既存塗膜(不飽和ポリエステル、湿気硬化ウレタン、塩化ビニル、合成ゴム等)がありますので、事前に必ずご確認ください。
※気温が5℃以下の場合や、降雨・降雪・高湿・高温時及びその恐れがある時は、塗装を避けてください。
※下地が濡れている場合は十分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
※プライマーの塗装後、時間を開け過ぎると、上塗り塗料との付着性が低下する場合がありますので、プライマーとその次の工程までは、同日中に塗装してください。
※新しいコンクリート面は、打設後最低4週間以上経ってから塗装してください。また、素地コンクリートに水分が多い場合は、塗装を避けてください。
※強化コンクリート面や油の付着している強化コンクリート面に塗装する場合、下地処理方法が異なりますので、事前に確認を行ってください。
※本製品は季節により硬化剤が変わりますので、ご購入時の季節・設定気温内に塗装してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする