#5A 肉厚石英管A アズワン 20092477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚石英管A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)内径(Φmm)5.5±0.5注文コード20092477品番#5A
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥8,063
販売価格(税別)
7,330

耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。

材質石英ガラス長さ(mm)1000内径(Φmm)5.5±0.5肉厚(mm)1.2±0.2アズワン品番3-2538-05端面加工切放し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする