APS-05

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20092637 品番 57209
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。

用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。 材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル 内寸(mm)【額】200×200 色(フレーム)ブラウン
注意
※額縁の裏にまでフィルムを貼ってあり、裏まで綺麗に見せることにこだわっている逸品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする