アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
APS-05
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20092646
品番
57254
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途
917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。
材質
【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
内寸(mm)
【額】200×200
色(フレーム)
グレー
注意
※額縁の裏にまでフィルムを貼ってあり、裏まで綺麗に見せることにこだわっている逸品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。