※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
20093089
品番
B山-黒-6
参考基準価格(税別)
¥32,280
販売価格(税込)
¥35,398
販売価格(税別)
¥
32,180
バスケットに入れる
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
6
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
使用電圧(V)
交流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
アズワン品番
3-2541-01
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。