※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
耐電ゴム板
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20093125
品番
B山-緑-6
参考基準価格(税別)
¥31,380
販売価格(税込)
¥34,408
販売価格(税別)
¥
31,280
バスケットに入れる
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
厚さ(mm)
6
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
試験電圧
20000V(1分間)
使用電圧(V)
交流7000以下
質量(g/m
2
)
8500
アズワン品番
3-2542-04