ウォータータンコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20093231 品番RX-1TAN
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-1TAN
【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。

適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM その他必須商品:パックマウント(別売) 材質合成樹脂 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする