適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G
その他必須商品:パックマウント(別売)
材質合成樹脂
寸法(mm)336.55×368.3×88.9
色タン
備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。
タイプリキッド (液体)
容量(L)(1.75ガロン) 6.624
型番PRX-1.75TAN
キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1