SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソー生木用230mm 3枚入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20093328
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
U窓効果で仕事が早い!
用途
庭木・果樹の剪定に
仕様
刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
3