M-102 ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ 20093346 M-102 ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ 20093346 M-102 ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ 20093346 M-102 ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ 20093346 M-102 ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ 20093346

ワントーン角丸スツール M-102 布張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 20093346 品番 M-102
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。
40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。

質量(kg)3.2 フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)413×413×725 材質(座面)合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合 色(張地)セージ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする