サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの スツール・オットマン
サンケイの 収納無しスツール・オットマン
ワントーン角丸スツール M-102 布張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4脚)
注文コード
20093398
品番
M-102
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。
40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。
質量(kg)
(1脚)3.2
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
413×413×725
材質(座面)
合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
色(張地)
フォレストグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません