M-102C キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ 20093495 M-102C キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ 20093495 M-102C キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ 20093495 M-102C キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ 20093495 M-102C キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ 20093495

キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4脚) 注文コード 20093495 品番 M-102C
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ワントーンカラーが映える、小型キャスター付きの角丸マルチスツール。
40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。

質量(kg)(1脚)3.4 フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装 キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)482×492×458 材質(座面)合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合 色(張地)ホワイトグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする