ダイヤモンドジェットパッド&鱗状痕落しクリーナーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20093684 品番TU-65S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水をかけてダイヤモンドジェルパッドで擦るだけ!鏡のウロコ状汚れを簡単・安全に除去!

用途
鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所浴室 商品タイプ本体 成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤 セット内容鱗状痕落としクリーナー(20g)、ダイヤモンドジェルパッド パッド寸法(mm)20×27×50 材質(パッド)人造ダイヤモンド、ポリエチレン
注意
※用途(浴室の鏡やガラス)以外には使用しないで下さい。
※すべての浴室鏡にキズがつかないというものではありません。ご使用前に必ず支障のない部分でお確かめ下さい。
※特殊加工や撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※フィルム加工や塗装を施した鏡には使用できません。
※眼鏡等レンズ、樹脂製品、撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※車のフロントガラスやミラーに使用しないで下さい。
※システムバス壁面に設置の鏡を強く押しすぎると、構造上鏡が破損する場合がありますのでご注意ください。
※高温や直射日光には避けて保管ください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする