本体画像

TU-58 鏡の鱗状痕落し 高森コーキ 20093693 TU-58 鏡の鱗状痕落し 高森コーキ 20093693 TU-58 鏡の鱗状痕落し 高森コーキ 20093693

鏡の鱗状痕落し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(140g) 注文コード20093693 品番TU-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

専用クリーナーと不織布で鱗状痕汚れを落とします!

用途
鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所浴室 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
注意
※用途(浴室の鏡やガラス)以外には使用しないで下さい。
※すべての浴室鏡にキズがつかないというものではありません。ご使用前に必ず支障のない部分でお確かめ下さい。
※特殊加工や撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※フィルム加工や塗装を施した鏡には使用できません。
※眼鏡等レンズ、樹脂製品、撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※車のフロントガラスやミラーに使用しないで下さい。
※システムバス壁面に設置の鏡を強く押しすぎると、構造上鏡が破損する場合がありますのでご注意ください。
※高温や直射日光には避けて保管ください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093693
2016-07-22
用途:
お風呂の鏡の掃除

一生懸命磨けばきれいになります。長期間放置した汚れは魔法のようには落ちませんね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする