サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
背合板ミーティングチェア CM112-MY 布張り
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
注文コード
20093696
品番
CM112-MY
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルテイストな背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
質量(kg)
(1脚)4.6
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
513×511×777 (S450)
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
成型合板
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません