本体画像

TU-25BP 陶器・ホーローの強力クレンザー 高森コーキ 20093763 TU-25BP 陶器・ホーローの強力クレンザー 高森コーキ 20093763 TU-25BP 陶器・ホーローの強力クレンザー 高森コーキ 20093763

陶器・ホーローの強力クレンザー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード20093763 品番TU-25BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

曇ったガサガサ陶器をつるん!
陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。
垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。

使用場所洗面所 商品タイプ本体 液性アルカリ性 用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。 付属品不織布 成分アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前にパッケージの説明をよくお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093763
2022-06-11
用途:
ホーロー磨き

思ったより、強力でありませんでした。こすり方が悪いのですかね?

1人が参考にしています
対象商品:
20093763
2021-12-14
用途:
シンク・洗面器の清掃
株式会社ホンダ四輪販売丸順 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長年気になっていたくすみや水垢汚れがスッキリ落ちました
すごく良かったのですが、付属の専用スポンジが1枚なのが残念
でもまた購入したいと思います

対象商品:
20093763
2020-04-20
用途:
浴槽掃除
その他業種

今まで、普通のクレンザーでゴシゴシ擦ってもなかなか落ちなかった黒ずみが綺麗に落ちました。
びっくりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
20093763
2020-02-28
用途:
ホーロー浴槽の水垢汚れ落とし
有限会社フジモト電器 様

今まで長年浸透していた水垢汚れを取ることができ大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする