強力銀磨き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード20093833 品番TU-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに!
特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。
手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!

用途
金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。
プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。
特性強力 対応材質金、銀、銅、プラスチック 主な用途ツヤ出し 成分ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤 使用方法1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※高価なものや貴金属にはご使用にならないでください。
※地模様のある製品に使用すると、模様部分にクリーナーが入り込み取れ難くなる場合があります。予め支障ない部分でお確かめの上ご使用下さい。
※特に仕上げを良くしたい場合には綿の手袋をして作業し指紋が残らないようにして下さい。また乾拭きは丁寧に、綿布を使い、キズが入りやすい生地は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20093833
2018-03-16
用途:
コインを磨くのに利用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

磨きの性能は強力と題している通り、素晴らしいです。ただ、粘度が
少し低すぎて塗布時に流れてしまうので、もう少し粘土を上げても
良いのではと、感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする