サンケイ
サンケイの 椅子
サンケイの ミーティングチェア
キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グレー
注文コード
20093861
品番
CM113-MYC
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シックデザインの小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
質量(kg)
4.4
色
グレー
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
キャスター
Φ40ナイロン双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
528×514×777 (S450)
材質(座面)
ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)
成型合板
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません