CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093870 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093870 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093870 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093870

キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード20093870 品番CM113-MYC
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シックデザインの小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。

質量(kg)4.4 フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装 キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450) 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム 材質(背)成型合板 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする