CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093888 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093888 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093888 CM113-MYC キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイ 20093888

キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4脚) グレー 注文コード20093888 品番CM113-MYC
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シックデザインの小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。

質量(kg)(1脚)4.6 グレー フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装 キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450) 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム 材質(背)成型合板 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする