シリコーンシーラント 8000(全7色)

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(330mL×10本) 注文コード 20093912 品番 SR-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃〜35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)

モノタロウではこんなお得な商品も!
液色ホワイト 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)-40〜150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15〜+50 用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 ホワイト 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05842785
2024-11-21
用途:
ログハウスの補修
建設業・工事業

木材の接着を兼ねて使用しました。下地には、最適です。

対象商品:
20093912
2023-06-28
用途:
設備の金網の隙間等
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

メンテナンスで頻繁に使用するので定期的に購入が必要。値段も手ごろでまとめ買いができるので助かっています。

対象商品:
05693152
2023-01-17
用途:
ガラス工事
有限会社阿部建窓 様 (建設業・工事業)

とても接着がよく作業が素早く出来満足してます。
また購入したいと思います。

対象商品:
05693152
2022-12-06
用途:
ポリカ屋根の補修工事に
APLUS 様 (建設業・工事業)

今回は台風で飛んでいったポリカ板の補修工事に使用しました。
押縁の代わりにアルミのフラットバーで代用するのですが、ビス止めした後、ブチルテープでは押さえきれない縁にこのシリコーンを塗布します。
メーター数が結構あるので今回は箱買いしました。
気温低めの時期に施工した割に、夕方には表面の方はかなり硬化してました。
明日には雨が降っても大丈夫でしょう。
信頼してるメーカーなので施工さえ、しっかりやれば漏れる事もありません。

対象商品:
05842785
2023-03-01
用途:
製作
ノセ工芸 様

いつもは、8060を毎回、1箱購入していましたが、今回8000を使用してみたいと思います

対象商品:
05842785
2023-02-10
用途:
シンク防水処置
その他業種

ありがとうございます。
信頼出来る品物で大変満足しています。

対象商品:
48710314
2022-11-16
用途:
塗装作業
サービス業

とても使いやすく、重宝しています。
塗装をぬる際に一緒に使わせていただきました。

対象商品:
20093903
2022-07-01
用途:
防水目地止め
カミヤ建築 様 (建設業・工事業)

柔らかさも 程良く作業性も良い 中の皮膜も簡単に開封できてよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする