アコースティックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20093985 品番GC-DEEP BOWL / Deluxe ABS
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラウンドバック(ディープボウル)アコースティックギターを衝撃から守る、専用ハードケース。Gator Cases GC-DEEP BOWLは、Ovationなどのディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。独特のラウンドバック形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Deep Contour and Mid-Depth Round-Back Guitars
・型番:GC-DEEP BOWL
・メーカー:Gator Cases
・用途:ラウンドバックアコースティックギター(ディープボウル)の収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギター (最大全長: 1095 mm, ボディ長: 551 mm, ボディ下部幅: 399 mm, ボディ厚: 165 mm)
・内寸:全長: 1095 mm (43.10 インチ), ボディ長: 551 mm (21.70 インチ), ボディ下部幅: 399 mm (15.70 インチ), ボディ中部幅: 272 mm (10.70 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 165 mm (6.50 インチ)
・外寸:1161 x 475 x 236 mm (45.70 x 18.70 x 9.30 インチ)
・重量:4.33 kg (9.54 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408502304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする