クラシックギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20094046 品番GC-CLASSIC-S / Dlx Classic
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クラシックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-CLASSICは、標準的なクラシックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。クラシックギター特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・標準的なクラシックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Classic Guitars
・型番:GC-CLASSIC
・メーカー:Gator Cases
・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:標準的なクラシックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 505 mm, ボディ下部幅: 391 mm, ボディ厚: 114 mm)
・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 505 mm (19.88 インチ), ボディ下部幅: 391 mm (15.39 インチ), ボディ中部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.61 インチ), ボディ厚: 114 mm (4.49 インチ)
・外寸:1087 x 450 x 178 mm (42.80 x 17.70 x 7.00 インチ)
・重量:3.92 kg (8.65 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする