ベース用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20094071 品番GC-BASS-S / Deluxe Bass Case
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

標準的なエレクトリックベースを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-BASSは、プレシジョンベースやジャズベースタイプなど、標準的なエレクトリックベースギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・標準的なエレクトリックベースに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Bass Guitars
・型番:GC-BASS
・メーカー:Gator Cases
・用途:標準的なエレクトリックベースの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:標準的なエレクトリックベース (最大全長: 1206 mm, ボディ長: 536 mm, ボディ下部幅: 349 mm, ボディ厚: 76 mm)
・内寸:全長: 1206 mm (47.50 インチ), ボディ長: 536 mm (21.10 インチ), ボディ下部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ中部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ上部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)
・外寸:1257 x 419 x 147 mm (49.50 x 16.50 x 5.80 インチ)
・重量:5.0 kg (11.15 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする