ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
リスクアセスメント危険予知活動表
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094174
品番
320-52
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取付方式
穴上2
材質
エコユニボード(穴上2)
付属品
水性ペン黒1本・消し具・吊り下げヒモ付
トラスコ品番
738-0305
寸法(mm)
297×420×2厚
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001