ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知活動表(屋内・屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20094217
品番
320-16
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
付属品
穴上2・水性ペン1本・消し具・PP加工・ヒモ付属
トラスコ品番
371-5990
寸法(mm)
297×420×2厚
質量(g)
250
タイプ
屋内外用
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
注意
※油性ペンやぬれた布等を使用すると汚れの原因になります。