付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23〜下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%
質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)
電源AC100〜240V
表面処理ノングレア
定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下
機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.249
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(MPRT)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数アナログ:水平/垂直:30〜85KHz(H)/48Hz〜76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30〜115KHz(H)/48Hz〜100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)
モニターサイズ21.45型
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm