液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20094335 品番XG27WCMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター
・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現
・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現
・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続
・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ

付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0〜120mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込) 電源(V)100〜240 表面処理ノングレア 定格消費電力(W)使用時:31.4以下、スタンバイ時:0.5以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール コントラスト比3000:1 画素ピッチ0.233 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415〜415KHz(H)/60〜280Hz(V)、HDMI:30〜415KHz(H)/60〜280Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む) モニターサイズ27型湾曲型 パネル駆動方式Fast VA 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする