山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の ボール・ざる・漬物・米びつ
山崎実業の ボウル
傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094457
品番
1385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン
色
WH
質量(g)
90
内容量(mL)
800
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×15.9×7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません