山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の ボール・ざる・漬物・米びつ
山崎実業の ボウル
傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094545
品番
1394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
ボウル(S・M・L)・蓋(S・M):ポリプロピレン
色
BK
容量
ボウルS:800mL ボウルM:1.8L ボウルL:4L
質量(g)
600
寸法(cm)
蓋S:W16.2×D16.2×H1.2 蓋M:W20.2×D20.2×H1.2
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ボウルS:15.9×15.9×7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません