山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の シール容器・フードコンテナ
冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094597
品番
1363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
WH
質量(g)
295
内容量(mL)
750
耐熱温度(℃)
容器・蓋・仕切り:150 パッキン・バルブ:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.4×12.2×5.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×10.3×3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません