曜日別特売
320-23A 指差呼称標識 ユニット 20094612

指差呼称標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容みんなで唱える指差呼称
内容量1枚注文コード20094612品番320-23A
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

指差呼称確認用の汎用標識です。

文字内容みんなで唱える指差呼称トラスコ品番738-0135材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×300×1厚質量(g)170取付方式穴4スミエコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする