ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
指差呼称標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20094628
品番
320-24
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
指差呼称確認用の汎用標識です。
文字内容
指差喚呼で安全確認
トラスコ品番
738-0143
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450×1厚
質量(g)
250
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001