ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
指差呼称標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
指差呼称で安全確認
注文コード
20094637
品番
320-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指差呼称確認用の汎用標識です。
文字内容
指差呼称で安全確認
トラスコ品番
738-0151
材質
エコユニボード(穴4スミ)
寸法(mm)
600×450×1厚
質量(g)
250
取付方式
穴4スミ