NT
NTの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NTの 溶接ガスホース
NTの 溶接ガスホース(カプラ付き)
スマートツインホース HALマルチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20094771
品番
HAL-K30
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途
溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)
長さ(m)
30
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース内径(Φmm)
5
使用カプラー
日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH
使用ホース
酸素ホース+マルチ燃料ホース