MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094780
品番
FS450E-BK
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
日本フットサルリーグ・日本女子フットサルリーグ、2025〜2026シーズン唯一の公式試合球。国際公認球。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610〜0.710
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
410〜430
サイズ(cm)
円周62.5〜63.5
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。