MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20094789
品番
FS451E-BL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
一般財団法人日本フットサル連盟主催大会試合球
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610〜0.710
材質
人工皮革
色
ブルー
質量(g)
400〜440
サイズ(cm)
円周62〜64
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。