MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
フットサル OrgestA レジャー4号 縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20094807
品番
FS453E-BK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レジャー用4号球。中学・高校・大学・一般用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.400〜0.600
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
400〜440
サイズ(cm)
円周62〜64
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。